Beli bosch kitchen machine di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Electrolux Stand MixerDeskripsi:Stand Mixer - EHSM 3147Membuat telur dan adonan lengkap dengan mangkuk berkapasitas 3,5 liter untuk kegiatan memasak Anda di dapur. Dengan fitur yang lengkap dan serba guna.atribut:
- Power (W): 450
- Color: White Silver Paint
- Dimensions (mm): 366x309x219
- Cable Length (m): 1.2
- Speed Level: 5
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7859:2013 , SNI IEC 60335-2-14-2011 // SPPT SNI 726/LSPr-058-IDN/003/01/2023
- KitchenAid MixerDeskripsi:Isi box:- 1 Stand mixer- 1 Stainless steel bowl- 3 Macam pengaduk (flat beater, dough hook, wire whip)- 1 Cover lid- Buku manual- Kartu garansi
- Kenwood Kitchen Machine Chef XLDeskripsi:Bring great tasting food to the table with this reliable kitchen machine. Designed to make light work of food preparation, this product will help you to create an array of dishes with ease.Dedicated bowl toolsWhether you’re using the K-Beater to makatribut:
- Body Material: Die Cast Metal
- Color: Silver
- Speed: Variable + Pulse
- Bowl size (L): 6.7
- Capacity Cake (kg): 4.55
- Capacity Dough (kg): 2.56
- Capacity Egg Whites: 16
- Capacity Flour for Pastry (g): 910
- KRISBOW Mesin Pengaduk Catatribut:
- Dimensions (cm): 67.5x34.5x27
- Input Power (W): 1220
- Mixer Paddle Size (mm): 120
- Power (W): 1220
- Voltage (V): 220
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- Maspion Stand MixerDeskripsi:Mengaduk adonan dan telur jadi mudah, cepat dan tercampur merata dengan stand mixer. Pakai Maspion MT-1140 - Stand Mixer untuk membantu pekerjaan dapur Bunda. Adonan lebih merata sempurna tanpa ribet. Maspion MT-1140 - Stand Mixer dilengkapi dengan 2 pengaduk dan pengocok yang terbuat dari stainless berkualitas. Lebih awet dan food grade.Kapasitas Mangkok : 1 Liter5 level kecepatanBeater dan Kneader terbuat dari stainless steelMudah digunakan dan dibersihkanatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00029.02
- Cosmos Professional Stand MixerDeskripsi:CM-8000 Mixer Cosmos dengan kapasitas besar 4 liter ini dapat digunakan untuk membuat berbagai macam adonan seperti kue, pasta, mashed potato, dll. Dengan Metal Gear (mixer lebih kuat dan tahan lama). Dilengkapi Bowl Cover untuk memudahkan dalam menuang adonan. Whisk untuk adonan ringan, telur, krim, mayonnaise. Dough Hook untuk adonan berat, pasta. Mixer Blade untuk adonan sedang, kue, daging cincang, mashed potato. Dengan Thermostat Overheat Protection yaitu pelindung motor yang akan memutuskan aliran listriknya jika suhu motor telah mencapai batas yang ditentukan guna mencegah terbakarnya motor, sehingga aman untuk digunakan. DIlengkapi juga dengan Anti Slip agar mixer lekat dan tidak berpindah saat berproses sehingga aman digunakan.
- Kenwood Handy Talky (HT)atribut:
- Antenna Impedance (ohm): 50
- Battery Life (Figures Approximate): with KNB-63L : (6 / 8.5 / 10.5 Hours), with KNB-65L : (8 / 11.5 / 14 Hours), with BT-16 : (6 / 8 / 10 Hours)
- Frequency Range (MHz): TX : 136 - 174, RX : 136 - 174
- Frequency Stability (ppm): ±2.5
- Maximum Frequency Deviation (kHz): Within ±5
- Microphone Impedance (kΩ): 2
- Mode: F3E, F2D
- Modulation: Reactance Modulation
- Moduration Distortion: Less Than 5 % (300 Hz - 3 kHz)
- Operating Temperature Range (°C): -20 -+60
- Operating Voltage (V DC): 6.0 - 9.0 (Standard Voltage DC 7.4 V)
- RF Power Output: High : (5.5 W), with BT-16 : (Approx.3.5 W), Mid : (2 W), Low : (1 W)
- Turbo Grande Mixer EHM 9595Deskripsi:- Bowl dari stainless steel kapasitas 5L. - Dilengkapi dengan 7 tingkat kecepatan. - Dilengkapi 3 aksesoris pengaduk dan pengocok adonan. - Food Grade material. - Daya 600 watt. - Garansi 3 Tahun. - Tersedia suku cadang asliatribut:
- Power (W): 600
- Capacity (L): 5
- SOFFELL Lotion Anti NyamukDeskripsi:SOFFELL dapat digunakan untuk melindungi tubuh dari gigitan nyamuk disetiap kesempatan, seperti saat bersantai, menonton TV, dan tidur.
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- BOSCH Home Telescopic Cooker Hoodatribut:
- Width (cm): 90
- Body Material: Lacquered
- Sound Power (dB): 67 at Maximum Speed (2010/30/EC)
- Rated Power (W): 125
- Installation Typology: Built-in
- Maximum Air Extraction (m³/hour): 310
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Winner Kantong Plastik Sampah Hitam (Trash Bag / Kresek)atribut:
- Color: Black
- Thickness (micron): 0.04
Daftar Harga bosch kitchen machine Terbaru February 2026
| BOSCH Kitchen Machine | Rp7.599.900 |
| Electrolux Stand Mixer | Rp919.900 |
| KitchenAid Mixer | Rp1.699.900 |
| Kenwood Kitchen Machine Chef XL | Rp8.599.900 |
| KRISBOW Mesin Pengaduk Cat | Rp1.699.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.299.900 |
| SATA Set Kunci Sok | Rp359.900 |
| Maspion Stand Mixer | Rp289.900 |
| GETRA Oven Gas | Rp6.199.900 |
| PRIMAX Planetary Mixer | Rp7.099.900 |
Data diperbarui pada 14/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/P101518176-1.jpg)





%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Kenwood%20Handy%20Talky%20(HT)/7xP103634285-1.jpg)






/6yP105860250-1.jpg)